Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montage-Tritt aus Aluminium, mit 5 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-156-817
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     156817
EAN/GTIN:
     4009199805058
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Montage-Tritt aus Aluminium, mit 5 Stufe
  • robustes Alu-Arbeitspodest für Wartungs- und Montagearbeiten
  • stabile, verschweißte Rohrkonstruktion
  • sicherer Aufstieg und bequemer Stand durch 240 mm tiefe Stufen und oberer Standflächen (520 x 305 mm) aus Aluminium Warzenblech
  • rutschsichere Fußkappen
  • GS-geprüft, gemäß EN 14183
Technische Daten:
  • Werkstoff: Aluminium
  • Anzahl Stufen: 5
  • Breite außen [mm]: 810
  • Höhe außen [mm]: 1000
  • Standhöhe [m]: 1
  • Breite Plattform/Podest [mm]: 520
  • Tiefe Plattform/Podest [mm]: 305
  • Gewicht [kg]: 12
  • Traglast gesamt [kg]: 150
Weitere Informationen:
Länge Außen:
1400 mm
Breite Außen:
810 mm
Höhe Außen:
1000 mm
Traglast gesamt:
150 kg
Werkstoff:
Aluminium
Gewicht:
12 kg
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
10
Frei Haus
ab € 312,78*
€ 374,41*
11 Tage
75
Frei Haus
ab € 321,15*
€ 384,06*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 328,34*
€ 389,95*
11 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 330,65*
€ 393,78*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 432,02*
€ 500,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 500,11*
€ 595,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 497,40*
€ 591,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 484,22*
€ 576,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 469,76*
€ 559,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 432,02*
€ 514,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.