Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montage-Tritt aus Aluminium, mit 4 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-156-815
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     156815
EAN/GTIN:
     4009199805041
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Montage-Tritt aus Aluminium, mit 4 Stufe
  • robustes Alu-Arbeitspodest für Wartungs- und Montagearbeiten
  • stabile, verschweißte Rohrkonstruktion
  • sicherer Aufstieg und bequemer Stand durch 240 mm tiefe Stufen und oberer Standflächen (520 x 305 mm) aus Aluminium Warzenblech
  • rutschsichere Fußkappen
  • GS-geprüft, gemäß EN 14183
Technische Daten:
  • Werkstoff: Aluminium
  • Anzahl Stufen: 4
  • Breite außen [mm]: 770
  • Höhe außen [mm]: 800
  • Standhöhe [m]: 0.8
  • Breite Plattform/Podest [mm]: 520
  • Tiefe Plattform/Podest [mm]: 305
  • Gewicht [kg]: 9,8
  • Traglast gesamt [kg]: 150
Weitere Informationen:
Länge Außen:
1150 mm
Breite Außen:
770 mm
Höhe Außen:
800 mm
Traglast gesamt:
150 kg
Werkstoff:
Aluminium
Gewicht:
9,8 kg
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
10
Frei Haus
ab € 248,56*
€ 300,29*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 251,57*
€ 303,41*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 257,58*
€ 308,93*
11 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 258,55*
€ 310,74*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 346,95*
€ 408,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 408,65*
€ 486,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 399,49*
€ 475,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 387,73*
€ 461,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 379,11*
€ 451,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 346,95*
€ 412,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.