Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallsammler aus Edelstahl, mit Schwingdeckel, rund, 75 Liter Volumen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-153-810
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     153810
EAN/GTIN:
     8713631018765
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl-Abfallbehälter
Edelstahl-Abfallsammler
Edelstahlabfallbehälter
Edelstahlabfallsammler
Abfallsammler aus Edelstahl, mit Schwingdeckel, rund, 75 Liter Volumen
  • Behälter aus Edelstahl
  • Schwingdeckel aus Polyethylen (PE)
  • elegantes Design
  • Behälter-Form: rund
Technische Daten:
  • Aufstellort: Innen
  • Werkstoff: Edelstahl
  • Volumen [l]: 75
  • Eigenschaften: Standmodell
  • Brandschutz: Selbstschließend
  • Länge außen [mm]: 490
  • Breite außen [mm]: 490
  • Höhe außen [mm]: 710
  • Durchmesser außen [mm]: 490
  • Gewicht [kg]: 4,175
Weitere Informationen:
Länge Außen:
490 mm
Breite Außen:
490 mm
Tiefe Außen:
490 mm
Höhe Außen:
710 mm
Durchmesser Außen:
490 mm
Volumen:
75 l
Werkstoff:
Edelstahl
Gewicht:
4,175 kg
Weitere Suchbegriffe: Schwingdeckel-Eimer, Schwingdeckeleimer, Bodenpflege, Glanzreiniger, Glanzwischpflege, Unterhaltsreiniger, Wischpflege, vepa bins edelstahl-abfallsammler, edelstahl abfallbehälter, edelstahlabfallbehälter 75 l, Schwingklappen-Eimer, Push-Mülleimer, Push-Abfalleimer, Schwingdeckel Eimer, Push-Abfallbehälter, Müllgefäße
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
23
Frei Haus
ab € 114,40*
€ 150,96*
2 Tage
202
€ 5,00*
ab € 114,94*
€ 150,96*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 127,22*
€ 168,15*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,15*
€ 200,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,42*
€ 198,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,65*
€ 192,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,21*
€ 184,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,22*
€ 151,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
243875
ab € 84,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.