Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 420BLB-149-230 Herst.-Nr.: 149230 EAN/GTIN: 4046719375936 |
| | |
|
| | |
| 3M Halbmakse 6300, Gr. L, Bajonett-Klick-Anschluss, ohne Filter, EN 140 - gemäß EN 140
- wartungsarm und wirtschaftlich
- extrem leichte Maskenkörper für ermüdungsfreies Arbeiten
- kompakte Bauform der Halbmaske ermöglicht uneingeschränkte Sicht
- Doppelfiltersystem für reduzierte Atemwiderstände und gute Gewichtsverteilung
- mit Bajonett-Klick-Anschluss für schnellen Filterwechsel
Technische Daten: - Version: Halbmaske - Mehrweg
- Ausstattung: Halbmaske ohne Filter
- Marke: 3M
- Größe: L
- Gewicht [kg]: 0,082
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,082 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einmal-Halbmaske, Einweg-Halbmaske, FFP-Maske, Feinstaubfiltermasken, Feinstaubmaske, Filtrierende Halbmaske, Partikelfiltrierende Halbmaske, Staubmaske, Atemschutzmaske FFP3, FFP-3, FFP3, FFP3 Atemschutzmaske, FFP3 Feinstaubmaske, FFP3 Maske, FFP3-Masken, Feinstaubmaske FFP3, Kombifilter A, einweg-halbmaske 3m, einweg halbmaske, Atemschutzmasken, Halbmasken, 3M Atemschutz |
| | |
| | | Angebote (42) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 12,98* | € 18,06* | | | | | 19 Tage | | | 8 | | € 4,90* | ab € 15,57* | € 18,28* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 14,47* | € 19,21* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 14,96* | € 19,31* | | | | Lager 420 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 26,21* | € 31,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 420 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 26,21* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 420 | | Versand: Lager 420 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|