Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Kombi-Schild "Vorsicht! Säure", aus Aluminium, 262 x 371 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kombi-Schild "Vorsicht! Säure", aus Aluminium, 262 x 371 mm, Abbildung ähnlich
Kombi-Schild "Vorsicht! Säure", aus Aluminium, 262 x 371 mm, Abbildung ähnlich
Artikel-Nr.:
     420BLB-148-930
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     148930
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gefahrensymbole
Sicherheitssymbole
Kombischilder
Warnschilder

Produktbeschreibung:
Kombischild mit Sicherheitskennzeichen "Vorsicht! Säure" Aluminium: kaschiert, lichtecht und lange haltbar, Stärke: 1 mm, Temperaturbereich: -40°C bis + 100°C. Material: Aluminium, Maße B x H: 262 x 371 mm. Abb. ähnlich.

Weitere Informationen:
Typ:
15
Version:
Vorsicht! Säure
Breite außen mm:
265
Tiefe außen mm:
370
Höhe außen mm:
370
Werkstoff:
Aluminium
Ex-Schutz-Version:
Nein
Qualität:
Effiziente Prozesse und die Einhaltung internationaler Qualitätsmanagement- und Umwelt-Richtlinien sind für uns selbstverständlich. Daher sind wir gemäß DIN EN ISO 9001 und 14001 zertifiziert.
Individualität:
Im Bereich der Gefahrstofflagerung spielen Ergonomie und Produkt-Design eine große Rolle. Zahlreiche Nominierungen und die Auszeichnung mit dem IF-Award dokumentieren das Niveau unserer Produkte.
Hinweis zur Lieferung:
Lieferung erfolgt Frei Haus.
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsschilder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,64*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,14*
€ 28,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kombi-Schild "Vorsicht! Säure", aus Aluminium, 131 x 185 mm, Abbildung ähnlich
k.A.
148929
ab € 8,64*
Ähnlich
Kombi-Schild "Vorsicht! Säure", Folie, 131 x 185 mm, Abbildung ähnlich
k.A.
148927
ab € 5,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG