Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

PE-Säcke transparent, 120 l,100 µ,250 St


Menge:  Paket  
Produktinformationen von Denios
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:  420BLB-145-134
Hersteller:  Denios
Herst.-Nr.:  145-134
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Produktbeschreibung:
PE-Säcke transparent, 120 l,100 µ,250 St, hergestellt aus umweltfreundlichem Polyethylen (PE), Volumen: 120 Liter, Materialstärke: 100 µ, Maße ø x H: 450 x 1100 mm, VE: 250 Stück

Bitte öffnen Sie das Artikeldatenblatt für weitere Informationen.

... > Entsorgung, Reinigung > Abfallsammlung in der Produktion > Abfallsäcke und Abfallsackständer
Weitere Suchbegriffe: Abfallbeutel, Abfallsäcke, Kunststoffsäcke, Müllsäcke, Müllbeutel, Abfallsack, Müllsack, Plastiksack, Kunststoffsack
Angebote (1)
Versand
Netto
Denios
Frei Haus
€ 83,00*
Preise von Denios
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 83,00*
€ 98,77
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 78,00*
€ 92,82
pro Paket
1 Paket enthält 250 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Denios
Versand von Denios
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 40,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Denios
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG