Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klarsichttafeln mit Öse für DIN A4, rot


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-145-102
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     145102
EAN/GTIN:
     3377991545030
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Klarsichttafeln mit Öse für DIN A4, rot
  • für perfekte Ordnung und schnelle Übersicht am Arbeitsplatz
  • ideal einzusetzen in Produktion, Lager und Werkstatt etc. - wichtige Informationen, Hinweise, Anweisungen o. Ä. werden stets sauber gehalten und sind zum Nachschlagen griffbereit
  • problemlose Aktualisierung durch einfaches Austauschen der Dokumente
  • stabile und flexible Tafeln für Informationen, die gut sichtbar und schmutzfrei aufgehängt werden sollen
  • ideal in Lebensmittelindustrie, Lager oder Werkstatt einsetzbar
  • aus strapazierfähigem, flexiblem Kunststoff mit farbigem kunststoffummantelten Stahldraht gerahmt
  • Tafeln aus reflexfreiem PVC
  • VE = 5 Stück
  • für DIN A4-Dokumente
Technische Daten:
  • Version: zum Hängen
  • Farbe: rot
  • Größe: DIN A4
  • Werkstoff: PVC
  • Maße B x H [mm]: 250 x 370
  • Verpackungseinheit (VE): 5 Stück
  • Inhaltsmenge: 5
  • Gewicht [kg]: 0,35
Weitere Informationen:
Breite Außen:
250 mm
Höhe Außen:
370 mm
Werkstoff:
PVC
Farbe:
rot
Gewicht:
0,35 kg
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,01*
€ 3,59*
2 Tage
15
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 12,05*
€ 15,72*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 12,04*
€ 15,73*
1 Tag
8
1
pro Beutel
€ 5,50*
ab € 14,08*
€ 18,60*
Lager 420
unbekannt
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 28,63*
€ 38,28*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 38,28*
€ 45,55
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 36,00*
€ 42,84
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 32,96*
€ 39,22
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 31,34*
€ 37,29
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 28,63*
€ 34,07
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 5,726* pro Stück)
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.