Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klarsichttafeln mit Öse für DIN A4, blau


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-145-098
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     145098
EAN/GTIN:
     3377991545016
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Klarsichttafeln mit Öse für DIN A4, blau
  • für perfekte Ordnung und schnelle Übersicht am Arbeitsplatz
  • ideal einzusetzen in Produktion, Lager und Werkstatt etc. - wichtige Informationen, Hinweise, Anweisungen o. Ä. werden stets sauber gehalten und sind zum Nachschlagen griffbereit
  • problemlose Aktualisierung durch einfaches Austauschen der Dokumente
  • stabile und flexible Tafeln für Informationen, die gut sichtbar und schmutzfrei aufgehängt werden sollen
  • ideal in Lebensmittelindustrie, Lager oder Werkstatt einsetzbar
  • aus strapazierfähigem, flexiblem Kunststoff mit farbigem kunststoffummantelten Stahldraht gerahmt
  • Tafeln aus reflexfreiem PVC
  • VE = 5 Stück
  • für DIN A4-Dokumente
Technische Daten:
  • Version: zum Hängen
  • Farbe: blau
  • Größe: DIN A4
  • Werkstoff: PVC
  • Maße B x H [mm]: 250 x 370
  • Verpackungseinheit (VE): 5 Stück
  • Inhaltsmenge: 5
  • Gewicht [kg]: 0,35
Weitere Informationen:
Breite Außen:
250 mm
Höhe Außen:
370 mm
Werkstoff:
PVC
Farbe:
blau
Gewicht:
0,35 kg
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 12,26*
€ 17,86*
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 11,54*
€ 17,94*
1 Tag
5
5
pro Beutel
Frei Haus
ab € 13,03*
€ 18,67*
1 Tag
5
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 12,96*
€ 18,82*
Lager 420
unbekannt
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 28,50*
€ 38,05*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 38,05*
€ 45,28
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 38,01*
€ 45,23
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 37,12*
€ 44,17
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 33,80*
€ 40,22
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 31,88*
€ 37,94
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 28,50*
€ 33,92
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 5,70* pro Stück)
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.