Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Kippbehälter 1.000 Liter, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Denios
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:  420BLB-145-049
Hersteller:  Denios
Herst.-Nr.:  145-049
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Produktbeschreibung:
Kippbehälter 1.000 Liter, verzinkt, selbstständige Entleerung nach der Entriegelung vom Fahrersitz aus durch Absenken des Hubgerüstes wird der Behälter dann wieder in die Ladeposition zurückgebracht, stabile Konstruktion aus 3 mm Stahlblech, serienmäßig mit Abfangschere zwischen Behälterboden und Traggestell, feuerverzinkt, 2-teiliger Deckel, Lochblechboden, Ablasshahn und Radsätze sind als Zubehör lieferbar, in neuer überarbeiteter Bauart mit nochmals optimierter Grundkonstruktion und erhöhter Gesamtstabilität, ohne Stützbügel an der Kippseite, Volumen: 1.000 Liter, Höhe Schüttkante: 600 mm, Außenmaße B x T x H: 1240 x 1620 x 800 mm, Tragkraft: 1800 kg, Gewicht: 185 kg

Bitte öffnen Sie das Artikeldatenblatt für weitere Informationen.

... > Produktionsausstattung, Handling-Systeme > Handling- und Transportsysteme > Kippwagen, Klappboden- und Kippbehälter
Weitere Suchbegriffe: Gabelstapler-Anbaugeräte, Gabelstapler-Zubehör, Kompakt-Kippbehälter, Muldenkipper, Schüttgutbehälter, Schüttgut-Kippbehälter, Selbstkipper, Spänebehälter, Stapleranbaugeräte
Angebote (1)
Versand
Netto
Denios
20 Tage
Frei Haus
€ 1.098,00*
Preise von Denios
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.098,00*
€ 1.306,62
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Denios
Versand von Denios
Lieferzeit:20 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 40,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Denios
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Denios
145-057
€ 193,00*
€ 229,67
Zubehör
Denios
145-062
€ 277,00*
€ 329,63
Zubehör
Denios
145-063
€ 112,00*
€ 133,28
Zubehör
Denios
145-064
€ 189,00*
€ 224,91
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG