Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mischwerk und Container-Pumpe aus Polypropylen (PP), für Chemikaliengemische etc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-137-396
Hersteller:
     Lutz Pumpen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Technische Information
Suchbegriffe:
Container-Rührwerke
Containermischwerk
Containerrührwerke
Fass-Rührwerke
Mischwerk und Container-Pumpe aus Polypropylen (PP), für Chemikaliengemische etc.
  • ideal für Medien, die sowohl gemischt als auch gefördert werden müssen, z.B. Emulsionen, Dispersionen und Suspensionen aus Wasser, Öl, Feststoffen etc
  • "Mischwerk und Pumpe in einem"
  • für 1000-Liter-IBC und für 200-Liter-Fässer geeignet
  • 230 V-Motor / 500 W, 5 m Kabel und Stecker
  • stufenlos regelbar von: nur mischen bis: nur pumpen
  • bei Bestellung mit optionalem Zubehör-Set: nutzungsfertige Pumpe inkl. medienbeständigem Schlauch (2,5 m), Zapfpistole und Fassadapter
  • Material Pumpwerk: Polypropylen
  • geeignet für Flockungshilfsmittel, Polymere, Chemikaliengemische
Technische Daten:
  • Antrieb: elektrisch
  • Einsatzbereich: Chemikalien
  • Tauchtiefe [mm]: 1200
  • Version: Containerpumpe
  • Werkstoff: Polypropylen
  • Breite außen [mm]: 200
  • Tiefe außen [mm]: 1400
  • Höhe außen [mm]: 400
  • Kabellänge [mm]: 5000
  • Durchmesser Tauchrohr [mm]: 50
  • Geräuschpegel [db [A]]: 70
  • Leistung [W]: 500
  • Nennspannung [V]: 230
  • Dichte max. [kg/l]: 1,1
  • Viskosität max [mPas]: 150
  • Förderhöhe max. [mWS]: 8
  • Fördermenge max. [l/min]: 160
  • Geeignet für: Flockungshilfsmittel, Polymere, Chemikaliengemische
  • Zulassung / Zertifikat: EG-Richtlinie (2006/42 KONFORMITÄTSERKL.), EG-Richtlinie (NSR 2006/95 KONFORMITÄTSERKL.), EG-Richtlinie (ROHS 2011/65 KONFORMITÄTSERKL.)
  • Schutzart IP: IP 24
  • Gewicht [kg]: 4,2
Weitere Informationen:
Breite Außen:
200 mm
Tiefe Außen:
1400 mm
Höhe Außen:
400 mm
Werkstoff:
Polypropylen
Tauchtiefe:
1200 mm
Leistung:
500 W
Gewicht:
4,2 kg
Weitere Suchbegriffe: Fassmischwerk, Fassrührwerk, Mischpumpen, Mischpumpen-Set, container rührwerke, Mischwerk u. Container-Pumpe, IBC Rührwerke, Abfüllpumpen, Behälterpumpen, Chemikalienpumpen, Chemiepumpe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.253,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.415,60*
€ 1.684,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.406,83*
€ 1.674,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.348,76*
€ 1.605,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.307,30*
€ 1.555,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.253,78*
€ 1.492,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lutz Pumpen
ab € 341,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.