Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Kisten- / Gerätekarre G, Stahl, Sicherheitshandgriffe + Radschutz, Luft-Bereif.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kisten- / Gerätekarre G, Stahl, Sicherheitshandgriffe + Radschutz, Luft-Bereif.
Kisten- / Gerätekarre G, Stahl, Sicherheitshandgriffe + Radschutz, Luft-Bereif.
5 Jahre Garantie
Artikel-Nr.:
     420BLB-137-072
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     137072
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gerätekarre
Kistenkarre
Sackkarre
Stahlrohrkarre

Produktbeschreibung:
Kisten- und Gerätekarre G aus Stahl, mit Sicherheitshandgriffen und Radschutz, Bereifung aus Luft, stabile Stahlrohrkonstruktion, kunststoffbeschichtet, Sicherheitsgriffe mit Handschutz, Luftbereifung mit Radschutz, Rutschfeste Schaufelgummierung, günstige Lastenaufnahme durch gebogene Querholme. Tragkraft(kg): 350, Gewicht(kg): 19,0, Maße(B x H): 550 x 1100 mm, Rahmenbreite: 390 mm, Schaufel(B x T): 400 x 190 mm, Raddurchmesser: 260 x 85 mm.

Weitere Informationen:
Typ:
G
Breite außen mm:
500
Tiefe außen mm:
550
Höhe außen mm:
1100
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Werkstoff:
Stahl
Gewicht kg:
17 kg
Ex-Schutz-Version:
Nein
Gesamtbreite mm:
550
Gesamthöhe mm:
1100
Maße Ladefläche B x T mm:
400 x 190
Maße Schaufel B x T mm:
400 x 190
Bereifung:
Luft
Maße Bereifung Ø mm:
260
Rollen Ø mm:
260
Rollenmaterial:
Gummi
Garantie:
5 Jahre Garantie
Qualität:
Effiziente Prozesse und die Einhaltung internationaler Qualitätsmanagement- und Umwelt-Richtlinien sind für uns selbstverständlich. Daher sind wir gemäß DIN EN ISO 9001 und 14001 zertifiziert.
Individualität:
Im Bereich der Gefahrstofflagerung spielen Ergonomie und Produkt-Design eine große Rolle. Zahlreiche Nominierungen und die Auszeichnung mit dem IF-Award dokumentieren das Niveau unserer Produkte.
Hinweis zur Lieferung:
Lieferung erfolgt Frei Haus.
Weitere Suchbegriffe: Stapelkarre, kistenkarre luftbereifung, Stahlrohrkarren, Handling, Kistenkarren, Sackkarren, Transportgeräte, Transportkarren, Treppenkarren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 133,98*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,93*
€ 189,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,34*
€ 174,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,80*
€ 163,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 133,98*
€ 159,44
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tragholme als Zubehör für Sackkarre zum leichtern Transportieren auf Treppen, Abbildung zeigt Anwendungsbeispiel
k.A.
137099
ab € 17,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG