Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel für Wertstoffmodulsystem mit 60 Liter Volumen, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-137-064
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     137064
EAN/GTIN:
     4030695381043
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Deckel für Wertstoffmodulsystem mit 60 Liter Volumen, grün
  • Deckel aus Kunststoff für Wertstoffmodulsystem
  • Als farbige Orientierungshilfe bei der sortenreinen Wertstoff-Trennung
Technische Daten:
  • Farbe: grün
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Länge außen [mm]: 400
  • Breite außen [mm]: 340
  • Höhe außen [mm]: 50
  • Geeignet für: Wertstoffsammlung
  • Gewicht [kg]: 0,5
Weitere Informationen:
Länge Außen:
400 mm
Breite Außen:
340 mm
Höhe Außen:
50 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grün
Gewicht:
0,5 kg
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 8,24*
€ 12,04*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 8,58*
€ 12,04*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,00*
ab € 8,66*
€ 12,06*
9 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 8,82*
€ 12,27*
Lager 420
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 10,50*
€ 14,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3800
ab € 57,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.