Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Lager- u. Dosierbehälter 60 l, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Denios
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:  420BLB-136-943
Hersteller:  Denios
Herst.-Nr.:  136-943
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dosierbehälter

Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Produktbeschreibung:
Lager- u. Dosierbehälter 60 l, schwarz, nahtlos gefertigt aus schwarzem, UV-stabilisiertem Polyethylen (PE), auch für lichtempfindliche Medien geeignet, lebensmittelecht, große Montagefläche für Pumpen, Rührwerke etc, Deckel mit EPDM-Dichtung, Entleerung: eingeformte Gewindemuffe 3/4, nicht aufgebohrt, Verschlussstopfen 3/4 mit EPDM-Dichtung, Außen-ø x Höhe: 420 x 640 mm, Gewicht: 4,4 kg, Volumen: 60 Liter

Bitte öffnen Sie das Artikeldatenblatt für weitere Informationen.

... > Produktionsausstattung, Handling-Systeme > Fässer, IBCs und Sicherheitsbehälter > Stahl- und Kunststoff-Fässer
Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Behälter, Chemikalientanks, Lagerbehälter, Lagertanks
Angebote (1)
Versand
Netto
Denios
Frei Haus
€ 78,00*
Preise von Denios
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,00*
€ 92,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,00*
€ 85,68
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Denios
Versand von Denios
Lieferzeit:7 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 40,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Denios
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG