Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Heizung, Ex T3 230 V, Rippenrohrheizung


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Denios
Artikelbild
Artikel-Nr.:  420BLB-136-729
Hersteller:  Denios
Herst.-Nr.:  136-729
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

Produktbeschreibung:
Rippenrohrheizung in explosionsgeschützter Ausführung, eingebaut im Lagerbereich für wassergefährdende und brennbare Flüssigkeiten, zur frostfreien Lagerung in Verbindung mit einer wärmeisolierten Ausführung, mit separatem, explosionsgeschütztem Temperaturregler, incl. Sicherheitstemperaturbegrenzer, montiert und verdrahtet bis einschließlich Klemmkasten, Außenmaße (BxTxH): 1190 x 170 x 100 mm, Regelung: - 20 bis + 50 °C, Leistung: 1360 W, Schutzart: IP 65, elektrisch Anschluss: 230 V/50 Hz/N/PE/16 A, Zündschutzart Heizung: EEx d IIC T3, Zündschutzart Regler: EEx qe II T6 / IP 54, Gewicht: ca. 28 kg

Bitte öffnen Sie das Artikeldatenblatt für weitere Informationen.

... > Umweltschutz, Gefahrstofflagerung > Lagersysteme zur Außenaufstellung > Modul-Container
Weitere Suchbegriffe: Heizungen, Temperierungen, Elektroheizungen, Umluftheizungen, Rippenrohrheizungen
Angebote (1)
Versand
Netto
Denios
25 Tage
Frei Haus
€ 1.482,00*
Preise von Denios
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.482,00*
€ 1.763,58
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Denios
Versand von Denios
Lieferzeit:25 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 40,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Denios
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG