Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polypropylen-Kittel, Größe L, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-129-876
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     129876
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitskittel
Arbeitsmantel
Berufsmantel
Laborkittel
Polypropylen-Kittel, Größe L, weiß
  • ideal als einfacher Schutzkittel oder Besucherbekleidung
  • mit 5 Druckknöpfen, Kragen und 2 Fronttaschen
  • Flächengewicht: 50 g/m²
  • Farbe: weiß
Technische Daten:
  • Version: Schürze
  • Einsatzbereich: Chemikalienschutz
  • Größe: L
  • Marke: ASATEX
  • Schutztyp: Kategorie I
  • Farbe: weiß
  • Gewicht [kg]: 0,12
Weitere Informationen:
Breite Außen:
340 mm
Tiefe Außen:
250 mm
Farbe:
weiß
Gewicht:
0,12 kg
Weitere Suchbegriffe: Labormantel, Labormäntel, arbeitsmantel weiss l, laborkittel, laborkittel größe l, Polypropylen-Kittel, Arbeitsbekleidung, Schutzkleidung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
129877
ab € 5,49*
Ähnlich
k.A.
129878
ab € 5,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.