Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Tyvek-Kittel, antistatisch, Größe XL, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tyvek-Kittel, antistatisch, Größe XL, weiß
Tyvek-Kittel, antistatisch, Größe XL, weiß
Tyvek-Kittel, antistatisch, Größe XL, weiß
Artikel-Nr.:
     420BLB-129-874
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     129874
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD Kittel
ESD-Arbeitskittel
ESD-Arbeitsmantel
ESD-Berufsmantel

Produktbeschreibung:
Tyvek-Kittel, antistatisch, Größe XL, weiß, mit 5 Druckknöpfen, Kragen und 2 Fronttaschen, antistatisch und atmungsaktiv, Farbe: Weiß.

Weitere Informationen:
Typ:
Einwegkittel
Version:
antistatisch
Breite außen mm:
390
Tiefe außen mm:
290
Höhe außen mm:
10
Farbe:
weiß
Oberfläche:
PE
Werkstoff:
Tyvek
Ex-Schutz-Version:
Nein
Größe:
XL
Einsatzbereich:
bei Um- und Abfüllarbeiten an Werkbänken oder in Reinraumbereichen
Qualität:
Effiziente Prozesse und die Einhaltung internationaler Qualitätsmanagement- und Umwelt-Richtlinien sind für uns selbstverständlich. Daher sind wir gemäß DIN EN ISO 9001 und 14001 zertifiziert.
Individualität:
Im Bereich der Gefahrstofflagerung spielen Ergonomie und Produkt-Design eine große Rolle. Zahlreiche Nominierungen und die Auszeichnung mit dem IF-Award dokumentieren das Niveau unserer Produkte.
Hinweis zur Lieferung:
Lieferung erfolgt Frei Haus.
Weitere Suchbegriffe: ESD-Herrenkittel, ESD-Laborkittel, Laborkittel, esd kittel weiß, laborkittel xl, Arbeitsbekleidungen, Chemikalienschutzbekleidungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,17*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tyvek-Kittel, antistatisch, Größe L, weiß
k.A.
129873
ab € 12,17*
Ähnlich
Tyvek-Kittel, antistatisch, Größe M, weiß
k.A.
129872
ab € 12,17*
Ähnlich
Tyvek-Kittel, antistatisch, Größe XXL, weiß
k.A.
129875
ab € 12,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG