Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Panoramaspiegel PS 360-9, aus Acrylglas, 360°, zur Deckenmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panoramaspiegel PS 360-9, aus Acrylglas, 360°, zur Deckenmontage
Panoramaspiegel PS 360-9, aus Acrylglas, 360°, zur Deckenmontage
5 Jahre Garantie
Artikel-Nr.:
     420BLB-129-690
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     129690
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beobachtungsspiegel
Kontrollspiegel
Kunststoffspiegel
Panoramaspiegel

Produktbeschreibung:
Panoramaspiegel PS 360-9, aus Acrylglas, 360°, zur Deckenmontage, zur Überwachung und Kontrolle an Gefahrenstellen einsetzbar, ideal zur Sicherung für Verkehrswege mit Staplerverkehr, der Sicherheitsspiegel ist aus Acrylglas, als 360°-Panoramaspiegel zur Deckenmontage, in 3 Größen lieferbar, Verwendung: Verkehrsspiegel, Oberfläche: Kunststoffspiegel, Version: Innenbereich, Maße außen B x T x H (mm): 940 x 940 x 420, Silikonfreiheit: Standardartikel ist immer silikonfrei.

Weitere Informationen:
Typ:
PS 360-9
Version:
360° Deckenmontage
Breite außen mm:
940
Tiefe außen mm:
940
Höhe außen mm:
420
Oberfläche:
Kunststoffspiegel
Ex-Schutz-Version:
Nein
Garantie:
5 Jahre Garantie
Qualität:
Effiziente Prozesse und die Einhaltung internationaler Qualitätsmanagement- und Umwelt-Richtlinien sind für uns selbstverständlich. Daher sind wir gemäß DIN EN ISO 9001 und 14001 zertifiziert.
Individualität:
Im Bereich der Gefahrstofflagerung spielen Ergonomie und Produkt-Design eine große Rolle. Zahlreiche Nominierungen und die Auszeichnung mit dem IF-Award dokumentieren das Niveau unserer Produkte.
Hinweis zur Lieferung:
Lieferung erfolgt Frei Haus.
Weitere Suchbegriffe: Überwachungsspiegel, beobachtungsspiegel 360°, Industriespiegel, Rundumsicht-Spiegel, Sicherheitsspiegel, Verkehrsspiegel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 234,51*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,36*
€ 316,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,48*
€ 287,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,51*
€ 279,07
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
129684
ab € 17,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG