Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weitwinkelspiegel SR 800, für innen und außen, aus Spezialkunststoff, rund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-129-677
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     129677
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beobachtungsspiegel
Kontrollspiegel
Panoramaspiegel
Überwachungsspiegel
Weitwinkelspiegel SR 800, für innen und außen, aus Spezialkunststoff, rund
  • zur Überwachung und Kontrolle an Gefahrenstellen einsetzbar
  • ideal zur Beobachtung von Zugangsbereichen
  • runder Spiegel aus stoßfestem Acrlyglas
  • mit Wandhalterung ausgestattet (250 mm)
  • Durchmesser 800 mm
Technische Daten:
  • Aufstellort: Innen / Außen überdacht
  • Werkstoff: Acrylglas
  • Beobachtungsabstand [m]: 11
  • Typ: SR 800
  • Gewicht [kg]: 5,5
  • Durchmesser außen [mm]: 800
Weitere Informationen:
Durchmesser Außen:
800 mm
Werkstoff:
Acrylglas
Gewicht:
5,5 kg
Weitere Suchbegriffe: beobachtungsspiegel, Weitwinkelspiegel, Industriespiegel, Sicherheitsspiegel, Verkehrsspiegel, Spiegel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 161,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,07*
€ 236,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,56*
€ 231,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,52*
€ 224,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,13*
€ 216,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,26*
€ 191,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
129669
ab € 99,99*
Zubehör
Moravia
310.11.638
ab € 80,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.