Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrpfosten, feuerverzinkt, für Verkehrsspiegel SE / VS, 3900 mm Höhe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-129-670
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     129670
EAN/GTIN:
     4055381224251
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rohrpfosten
Verkehrsspiegel Rohrpfosten
rohrpfosten 4m
rohrpfosten ø 76 mm
Rohrpfosten, feuerverzinkt, für Verkehrsspiegel SE / VS, 3900 mm Höhe
  • feuerverzinkt
  • für Spiegeltypen SE und VS
  • Höhe 3900 mm
  • Ø 75 mm
Technische Daten:
  • Werkstoff: Stahl
  • Maße außen B x T x H [mm]: 100 x 100 x 4000
  • Durchmesser außen [mm]: 76
  • Gewicht [kg]: 17
Weitere Informationen:
Breite Außen:
100 mm
Tiefe Außen:
100 mm
Höhe Außen:
4000 mm
Durchmesser Außen:
76 mm
Werkstoff:
Stahl
Gewicht:
17 kg
Weitere Suchbegriffe: rohrpfosten einbetonieren, Pfahl, Posten, Spiegel, Verkehrsspiegel
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 80,72*
€ 100,42*
€ 4,95*
ab € 90,09*
€ 112,09*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 91,00*
€ 112,33*
Frei Haus
ab € 112,86*
€ 139,35*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 143,78*
€ 175,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,89*
€ 209,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,05*
€ 208,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,71*
€ 200,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,52*
€ 179,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,78*
€ 171,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
129669
ab € 99,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.