Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Standascher für Feuerlöscher, 12 Kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Denios
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:  420BLB-129-524
Hersteller:  Denios
Herst.-Nr.:  129-524
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Produktbeschreibung:
Standascher für Feuerlöscher, 12 Kg, Sicherheitsstandascher mit Einstellplatz für Feuerlöscher, dekorative Standsäule aus Edelstahl, Maße ø x H: 305 x 800 mm, Feuerlöscher: 12 kg

Bitte öffnen Sie das Artikeldatenblatt für weitere Informationen.

... > Entsorgung, Reinigung > Abfallsammlung in Büro und Verwaltung > Abfall- und Ascherkombinationen
Weitere Suchbegriffe: Stand-Aschenbecher, Standaschenbecher, Standascher, Standascher für Feuerlöscher, Edelstahl-Ascher, Feuerlöscher-Unterstand, Feuerlöscher-Stellplatz, Feuerlöscher Unterstände, Feuerlöscher Stellplätze
Angebote (1)
Versand
Netto
Denios 10 Tage Frei Haus € 198,00*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Denios
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  198,00* €  235,62 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Denios
Versand von Denios
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 5,90*
ab € 40,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Denios
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG