Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfall-/ Ascherkombination, abnehmbare Wetterschutzhaube, 72 Liter, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-129-454
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     129454
EAN/GTIN:
     4030695122615
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallascher
Abfallbehälter mit Ascher
Kombi-Ascher
Kombiascher
Abfall-/ Ascherkombination aus Stahl, mit abnehmbarer Wetterschutzhaube, 72 Liter Volumen, blau
  • robuste Standausführung aus verzinktem Stahl, pulverbeschichtet
  • Wetterschutzhaube und Aschereinsatz inkl. Sieb sind abnehmbar
  • mit herausnehmbarem verzinktem Innenbehälter
  • inkl. feuerverzinktem Bodenrahmen zur ortsfesten Montage
Technische Daten:
  • Aufstellort: Außen
  • Werkstoff: Stahl
  • Volumen [l]: 72
  • Farbe: blau
  • Eigenschaften: Standmodell
  • Länge außen [mm]: 500
  • Breite außen [mm]: 500
  • Höhe außen [mm]: 955
  • Oberfläche: pulverbeschichtet
  • Geeignet für: Abfall-Ascher
  • Gewicht [kg]: 27
Weitere Informationen:
Länge Außen:
500 mm
Breite Außen:
500 mm
Tiefe Außen:
500 mm
Höhe Außen:
955 mm
Volumen:
72 l
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
blau
Gewicht:
27 kg
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 294,35*
€ 352,22*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 296,54*
€ 352,23*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 295,09*
€ 352,23*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 297,58*
€ 353,83*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 312,70*
€ 373,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 373,33*
€ 444,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 366,06*
€ 435,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 347,86*
€ 413,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 335,94*
€ 399,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 312,70*
€ 372,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 30,12*
Zubehör
k.A.
116720
ab € 36,10*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 39,76*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1499
ab € 24,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.