Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfall-/ Ascherkombination, abnehmbare Wetterschutzhaube, 38 Liter, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-129-447
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     129447
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stand-Aschenbecher
Standaschenbecher
Standascher
stand-aschenbecher rot
Abfall-/ Ascherkombination aus Stahl, mit abnehmbarer Wetterschutzhaube, 38 Liter Volumen, rot
  • robuste Standausführung aus verzinktem Stahl, pulverbeschichtet
  • Wetterschutzhaube und Aschereinsatz inkl. Sieb sind abnehmbar
  • mit herausnehmbarem verzinktem Innenbehälter
  • inkl. feuerverzinktem Bodenrahmen zur ortsfesten Montage
Technische Daten:
  • Aufstellort: Außen
  • Werkstoff: Stahl
  • Volumen [l]: 38
  • Farbe: rot
  • Eigenschaften: Standmodell
  • Länge außen [mm]: 395
  • Breite außen [mm]: 395
  • Höhe außen [mm]: 910
  • Oberfläche: pulverbeschichtet
  • Geeignet für: Abfall-Ascher
  • Gewicht [kg]: 20
Weitere Informationen:
Länge Außen:
395 mm
Breite Außen:
395 mm
Tiefe Außen:
395 mm
Höhe Außen:
910 mm
Volumen:
38 l
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
rot
Gewicht:
20 kg
Weitere Suchbegriffe: stand aschenbecher, standaschenbecher stahl, Kombi-Ascher, Abfallascher Stahl, Abfallbehälter, Ascher, Säulenstandascher, Zigaretten Mülleimer, Müllgefäße
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 299,21*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 331,00*
€ 393,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 327,02*
€ 389,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 314,71*
€ 374,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 299,21*
€ 356,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
116720
ab € 45,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.