Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Stapelbehälter LS 1012 mit Klappe, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Denios
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:  420BLB-129-278
Hersteller:  Denios
Herst.-Nr.:  129-278
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Produktbeschreibung:
Stapelbehälter LS 1012 mit Klappe, blau, robuster Leichtbaubehälter, aus Stahlblech, serienmäßige Kranösen, bodenschonende Fußplatte, leicht transportier- und stapelbar, mit Klappe, Farbe Blau, RAL 5010, Maße (BxL): 1000 x 1200 mm, Höhe: 600 mm, Einfahrbreiten: 860/1060 mm, Nutzlast: 700 kg

Bitte öffnen Sie das Artikeldatenblatt für weitere Informationen.

... > Produktionsausstattung, Handling-Systeme > Handling- und Transportsysteme > Stapelbehälter
Weitere Suchbegriffe: Lagerbehälter, Vollwand-Stapelbehälter
Angebote (1)
Versand
Netto
Denios 10 Tage Frei Haus € 172,00*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Denios
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  172,00* €  204,68 pro Stück
ab 3 Stück €  167,00* €  198,73 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Denios
Versand von Denios
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 5,90*
ab € 40,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Denios
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG