Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheren-Gabelhubwagen SHW E mit Elektrohydraulik, 1000 kg Tragkraft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-128-382
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     128382
EAN/GTIN:
     8018539046477
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Elektrohochhubwagen
Scheren-Gabelhubwagen SHW E mit Elektrohydraulik, 1000 kg Tragkraft
  • Ausführung mit Elektrohydraulik
  • batteriebetriebene Einheit mit Ladegerät
  • elektrohydraulischer Pumpensatz 12 V
  • Hubmotor 12 V
  • Ladegerät 12 V / 10 A mit automatischer Abschaltung
  • optimales ergonomisches Be- und Entladen von Palettengut
  • Rahmen und Gabeln in verwindungsfreier Schalenbauweise
  • Sicherheitsdeichsel mit 3-fach Funktion: Heben / Senken / Fahren mit Einhandbedienung
  • Stabilisatoren an den Radseiten
  • Hubbereich: 85-800 mm
  • Traglast: 1000 kg
  • Gabel L x B: 1165 x 160 mm
  • Tragbreite: 540 mm
  • Lenkräder Ø x B: 200 x 50 mm, Polyurethan
  • Gabelrollen Ø: 80 mm, Polyurethan
Technische Daten:
  • Version: Hubwagen
  • Traglast gesamt [kg]: 1000
  • Antrieb: akkubetrieben
  • Breite außen [mm]: 800
  • Tiefe außen [mm]: 1690
  • Höhe außen [mm]: 1440
  • Gabellänge [mm]: 1150
  • Gabelbreite [mm]: 160
  • Tragbreite [mm]: 540
  • Durchmesser Rad [mm]: 200
  • Durchmesser Rolle [mm]: 80
  • Werkstoff: Stahl
  • Farbe: grün
  • Nennspannung [V]: 12
  • Hub [mm]: 715
  • Hubhöhe min. [mm]: 85
  • Hubhöhe max. [mm]: 800
  • Hubzeit [sek]: 11
  • Batterie- / Akkutyp: Bleibatterie
  • Ladegerät enthalten: ja
  • Zulassung / Zertifikat Beschreibung 1: 2006/42 KONFORMITÄTSERKL
  • Oberfläche: pulverbeschichtet
  • Bereifung: Gummi
  • Werkstoff Rolle: Polyurethan
  • Gewicht [kg]: 139
Weitere Informationen:
Breite Außen:
800 mm
Tiefe Außen:
1690 mm
Höhe Außen:
1440 mm
Traglast gesamt:
1000 kg
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grün
Gewicht:
139 kg
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.735,23*
€ 1.853,18*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.739,57*
€ 1.853,70*
€ 4,95*
ab € 1.984,46*
€ 2.109,81*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.013,64*
€ 2.136,00*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.904,89*
€ 3.047,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.047,42*
€ 3.626,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.019,53*
€ 3.593,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.940,61*
€ 3.499,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.904,89*
€ 3.456,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KIGA Kunststofftechnik
2005-S
ab € 8,60*
Zubehör
KIGA Kunststofftechnik
2005-S ab 3 VE
ab € 61,43*
Zubehör
Krauth
80010032
ab € 55,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.