Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Mülltonnen-Depot Typ ECO-W 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Denios
Artikelbild
Artikel-Nr.:  420BLB-128-099
Hersteller:  Denios
Herst.-Nr.:  128-099
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

Produktbeschreibung:
Mülltonnen-Depot Typ ECO-W 1, zum Lagern einer Mülltonne, verzinkte Wände aus Stahlblech, 1-flügelige, abschließbare Tür, Deckel nach oben zu öffnen, einfache Montage anhand mitgelieferter Aufbauanleitung, Türanschlag wahlweise links oder rechts möglich, für die Aufnahme von einer Mülltonne bis max. 240 Liter geeignet, Außenmaß B x T x H: 700 x 800 x 1200 mm, Innenmaß B x T x H: 660 x 720 x 970 mm, Gewicht: ca. 30 kg

Bitte öffnen Sie das Artikeldatenblatt für weitere Informationen.

... > Entsorgung, Reinigung > Abfallsammlung im Außenbereich > Mülltonnen-Depots
Weitere Suchbegriffe: Mülleinhausungen, Mülltonnenboxen, Mülltonnendepots
Angebote (1)
Versand
Netto
Denios
10 Tage
Frei Haus
€ 372,00*
Preise von Denios
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 372,00*
€ 442,68
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Denios
Versand von Denios
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 40,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Denios
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Denios
116-221
€ 98,00*
€ 116,62
Zubehör
Denios
116-186
€ 61,00*
€ 72,59
Zubehör
Denios
116-199
€ 75,50*
€ 89,85
Zubehör
Denios
116-178
€ 58,00*
€ 69,02
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG