| |
|
| Artikel-Nr.: 420BLB-123-623 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4013207422878 |
| | |
|
| | |
| Mehrbereichskombifilter 200 A1 B1 E1 K1-P3 für Atemschutz-Halbmaske Beta und 100 / 2 - Filter für Ekastu Atemschutz-Halbmasken Polimask BETA und Polimask 100/2, gemäß EN 140
Technische Daten: - Version: Filter
- Filterart: Kombifilter
- Marke: EKASTU
- Filterklasse: A1B1E1K1P3 R D
- Anwendungsbereich: Schutz gegen organische Gase und Dämpfe mit einem Siedepunkt von >65°C, anorganische Gase und Dämpfe, Schwefeldioxid und Ammoniak sowie, Partikel (P3)
- Verpackungseinheit (VE): 4 Stück
- Inhaltsmenge: 4
- Gewicht [kg]: 0,14
Weitere Informationen: | | Breite Außen: | 160 mm | Tiefe Außen: | 160 mm | Höhe Außen: | 90 mm | Gewicht: | 0,14 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Feinstaubmaske, Filtrierende Halbmaske, Partikelfiltrierende Halbmaske, Staubmaske, Kombifilter A, Kombifilter B, Mehrbereichs-Kombifilter, Mehrbereichskombinationsfilter, Partikel-Einlegefilter, Partikelfilter, Partikelschraubfilter, ekastu feinstaubfiltermaske, einmal halbmaske, Kombifilter, Gasfilter, Atemschutzfilter, Ekastu Atemschutz |
| | |
| | | Angebote (27) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 4 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 9,42* | € 12,53* | | | | | 1 Tag | | | 4 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 9,78* | € 12,86* | | | | | 3 Tage | | | 4 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 9,88* | € 13,03* | | | | | 4 Tage | | | 4 | | pro Stück | € 8,90* | ab € 10,005* | € 13,095* | | | | Lager 420 | | | | 1 | | pro Paket | Frei Haus | ab € 50,95* | € 62,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 420 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 4 Stück (ab € 12,7375* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 420 | | Versand: Lager 420 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|