| |
|
| Artikel-Nr.: 420BLB-123-621 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4013207422908 |
| | |
|
| | |
| Partikelschraubfilter 200 P3 für Atemschutz-Halbmaske Beta - Filter für Ekastu Atemschutz-Halbmasken Polimask BETA und Polimask 100/2, gemäß EN 140
Technische Daten: - Version: Filter
- Filterart: Partikelfilter
- Marke: EKASTU
- Filterklasse: P3 R D
- Anwendungsbereich: Schutz gegen Partikel giftiger und hochgiftiger Stoffe
- Verpackungseinheit (VE): 8 Stück
- Inhaltsmenge: 8
- Gewicht [kg]: 0,05
Weitere Informationen: | | Breite Außen: | 160 mm | Tiefe Außen: | 160 mm | Höhe Außen: | 90 mm | Gewicht: | 0,05 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (27) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 8 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 4,34* | € 5,50* | | | | | 1 Tag | | | 8 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 4,56* | € 5,77* | | | | | 4 Tage | | | 8 | | pro Stück | € 8,90* | ab € 4,57* | € 5,83* | | | | | 1 Tag | | | 16 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 4,52* | € 6,08* | | | | Lager 420 | | | | 8 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 6,47625* | € 8,13625* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 420 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück | Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 65,09* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 420 | | Versand: Lager 420 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|