Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Altölsammler aus Stahl, verzinkt, Schutzdeckel aus Kunststoff + Peilstab, 800 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-123-561
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     123561
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Altölsammler
Altöl-Sammler
Ölsammer
Öl-Sammelbehälter
Altölsammler aus Stahl, verzinkt, mit Schutzdeckel aus Kunststoff und Peilstab, 800 Liter Volumen
  • zum sicheren Sammeln von Altöl oder anderer wassergefährdender Stoffe
  • arretierbarer Schutzdeckel aus Kunststoff
  • Einfüllraum mit Ablauflöchern
  • Füllstandsanzeige
  • stabile feuerverzinkte Stahlkonstruktion mit integrierter Auffangwanne
  • 2" Absaugrohr mit TW-Kupplung
  • Anschluss 1 1/2" mit Entlüftungseinrichtung
  • ausgestattet mit Peilstab zur Leckagekontrolle
  • Höhe mit Entlüftungsrohr ca. 2500 mm
Technische Daten:
  • Tatsächliches Volumen [l]: 800
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: feuerverzinkt
  • Maße außen L x B x H [mm]: 1280 x 1060 x 1200
  • Tiefe außen [mm]: 1280
  • Gewicht [kg]: 210
Weitere Informationen:
Länge Außen:
1280 mm
Breite Außen:
1060 mm
Tiefe Außen:
1280 mm
Höhe Außen:
1200 mm
Volumen:
800 l
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
Materialstärke:
2.5 mm
Gewicht:
210 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.443,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.627,52*
€ 1.936,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.606,18*
€ 1.911,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.531,35*
€ 1.822,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.486,06*
€ 1.768,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.443,61*
€ 1.717,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
116053
ab € 127,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.