Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Fasspresse für 200-l-Fässer


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Denios
Artikelbild
Artikel-Nr.:  420BLB-122-960
Hersteller:  Denios
Herst.-Nr.:  122-960
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mülltonnenpresse

Produktbeschreibung:
Fasspresse für 200-l-Fässer, hohe Sicherheit durch GS-Zeichen und CE-Kennzeichnung, Sicherheitstürschalter zur Überwachung der Türverriegelung, verwindungssteife Pressschildführung, bequemes Einbringen der Fässer durch große Frontür, automatische Steuerung/Abschaltung des Pressvorgangs, Steuerung und Antrieb gegen äußere Beschädigungen im Maschinenständer gesichert, Auffangvorrichtung für sichere Entsorgung von Restflüssigkeiten in Schubladenbauweise, Volumenreduzierung von bis zu 95 %, Außenmaße (BxTxH): 1520 x 1070 x 2810 mm, max. Fassmaße: Höhe 1000 mm, : Durchmesser 65 mm, Pressgewicht: bis zu 30 t, Presszyklus: 77 sec, Leistung: 4 kW, Anschluss-Spannung: 400 V / 50 Hz, Geräuschpegel: 53,5 dB(A), Gewicht: ca. 1135 kg

Bitte öffnen Sie das Artikeldatenblatt für weitere Informationen.

... > Entsorgung, Reinigung > Abfallsammlung in der Produktion > Fass- und Mülltonnenpressen
Weitere Suchbegriffe: Fasspressen, Pressen
Angebote (1)
Versand
Netto
Denios
10 Tage
Frei Haus
€ 9.680,00*
Preise von Denios
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.680,00*
€ 11.519,20
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Denios
Versand von Denios
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 40,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Denios
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG