| |
|
| Artikel-Nr.: 420BLB-121-590 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 121590 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Relaismodul für Mengenvorwahl - passend zu Durchflusszählern für elektrische Fasspumpen
- das Relaismodul RM1 ermöglicht die Mengenvorwahl bei Ab- und Umfüllvorgängen in nicht Ex-Bereichen
- incl. Netzanschlussleitung RM 230 V und Anschlusskabel zum Motor
- zur Motor- und/oder Magnetventilansteuerung
- Betriebsspannung 220-240 V, 50-60 Hz, eigensicher
- * Dieses Relaismodul ist nicht mit Containerpumpe 117-705 und 117-706 geeignet. Dies bitte gesondert anfragen
Technische Daten: - Maße B x H [mm]: 300 x 200
- Gewicht [kg]: 1,5
Weitere Informationen: | | Breite Außen: | 300 mm | Höhe Außen: | 200 mm | Gewicht: | 1,5 kg |
|
| | |
| | | |
| |