Produktinformationen von Denios |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 420BLB-119-225 Herst.-Nr.: 119-225 EAN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich. Produktbeschreibung: Modul-Container WHG 360 L-S, lack.,verz., in natürlich belüfteter Version, somit keine, technische Lüftung notwendig, mit bundesweit gültiger allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung (Z) Nr. Z-38.5-177 des DIBt, zur Lagerung von brennbaren Flüssigkeiten der ehemaligen VbF-Klassen (AI-AIII und B) und Wassergefährdungsklassen (WGK 1-3) zugelassen, zur Außenaufstellung unter Beachtung der Sicherheitsabstände gemäß TRbF 20, Wände und Dach aus verzinkten Trapezblechen, 2-flügelige Drehtür mit Sicherheitsschloss an der langen Containerseite, integrierte Auffangwanne aus feuerverzinktem Stahl mit bundesweit gültiger allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung (Z) Nr. Z-38.5-176 des DIBt, Dichtigkeitsprüfung nach DIN EN 571-1 mit Werksprüfzeugnis, herausnehmbarer feuerverzinkter Gitterrost als Stellebene, Spritzschutz durch verzinkte Flüssigkeitseinleitbleche, 30 mm Bodenfreiheit zur Vermeidung von Korrosion, incl. Kranösen und Lüftungsgittern, incl. Potentialausgleich zur bauseitigen Erdung, vorbereitet zur Bodenverankerung auf bauseitig erstelltem Streifenfundament, hochwertige 2K-PUR-Lackierung RAL 5010, enzianblau, Anlieferung komplett montiert, Außenmaße B x T x H: 2800 x 6000 x 2430mm, lichte Innenmaße BxT: 2590 x 5830 x 2080mm, lichte Türmaße BxH H: 1850 x 1920 mm, Auffangvolumen: 2000 Liter, Traglast b. g. v. Last: 1000 kg/m², Dachlast: 100 kg/m², Gewicht ohne Zubehör: ca. 1650 kg Bitte öffnen Sie das Artikeldatenblatt für weitere Informationen. |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Außenlagerung, Gefahrstoff-Depots, Gefahrstoffstationen, IBC-Lager, KTC, Lagercontainer, Safe-Depots, Schadstoff-Depots, Sicherheits-Depots, Umweltcontainer, Safe-Tanks |
|  |  |
|
|
 | Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Zubehör |  | | | € 286,00* | € 340,34 | Zubehör | | | | € 191,00* | € 227,29 | Zubehör | | | | € 182,00* | € 216,58 | Zubehör | | | | € 319,00* | € 379,61 | Zubehör | | | | € 188,00* | € 223,72 | Zubehör | | | | € 298,00* | € 354,62 | Zubehör | | | | € 551,00* | € 655,69 | Zubehör | | | | € 965,00* | € 1.148,35 | Zubehör | | | | € 79,50* | € 94,61 | Zubehör | | | | € 26,50* | € 31,54 | Zubehör | | | | € 51,50* | € 61,29 | Zubehör | | | | € 4.720,00* | € 5.616,80 | Zubehör | | | | € 1.695,00* | € 2.017,05 | Zubehör |  | | | € 12,70* | € 15,11 | Zubehör |  | | | € 19,60* | € 23,32 | Zubehör | | | | € 117,00* | € 139,23 | Zubehör | | | | € 169,00* | € 201,11 |
|  |  |
|
 |
|
|