Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kunststoffsäcke aus PE, für ASP-Behälter mit 600 und 800 Liter, 10 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     420BLB-117-966
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     117966
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ASP-Behälter Kunststoffsack
Kunststoffsack
PE-Abfallsack
PE-Säcke
Produktbeschreibung:

Kunststoffsäcke aus Polyethylen (PE) für ASP-Behälter mit 600 und 800 Liter Volumen, 10 Stück, als Schutz gegen große Verschmutzungen der ASP-Behälter, aus umweltfreundlichem Polyethylen.
Weitere Informationen:
Version:
für 600 und 800 Liter
Breite außen mm:
1000
Tiefe außen mm:
980
Höhe außen mm:
1500
Qualität:
Effiziente Prozesse und die Einhaltung internationaler Qualitätsmanagement- und Umwelt-Richtlinien sind für uns selbstverständlich. Daher sind wir gemäß DIN EN ISO 9001 und 14001 zertifiziert.
Individualität:
Im Bereich der Gefahrstofflagerung spielen Ergonomie und Produkt-Design eine große Rolle. Zahlreiche Nominierungen und die Auszeichnung mit dem IF-Award dokumentieren das Niveau unserer Produkte.
Hinweis zur Lieferung:
Lieferung erfolgt Frei Haus (DAP).
Weitere Suchbegriffe: Plastiksäcke, asp-behälter kunststoffsack, Abfallsäcke, Müllsäcke, Abfallsack, Müllsack, Plastiksack
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,42*
  
Preis gilt ab 50 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,742* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 44,40*
€ 52,84
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 39,91*
€ 47,49
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 38,08*
€ 45,32
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 37,55*
€ 44,68
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 37,42*
€ 44,53
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
117963
ab € 31,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2016 Mercateo AG