Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffsäcke aus PE, für ASP-Behälter mit 240 Liter, 10 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-117-963
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     117963
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ASP-Behälter Kunststoffsack
Kunststoffsack
PE-Abfallsack
PE-Säcke
Kunststoffsäcke Polyethylen (PE) für ASP-Behälter mit 240 Liter Volumen, 10 Stück
  • stabile Kunststoffsäcke aus Polyethylen (PE)
  • dienen als Schutz gegen große Verschmutzungen der ASP-Behälters
  • erleichtern die Entnahme des Füllguts
Technische Daten:
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Gewicht [kg]: 0,3
Weitere Informationen:
Volumen:
240 l
Werkstoff:
Kunststoff
Gewicht:
0,3 kg
Weitere Suchbegriffe: Plastiksäcke, kunststoffsack 240l, asp-behälter kunststoffsack, ASP Behälter, Farbentsorgungen, Lackentsorgungen, Entsorgungsbehälter, Gefahrstoffsammler, Sammelbehälter, Gefahrstoff-Sammelbehälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 4,76* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 64,69*
€ 76,98
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 63,03*
€ 75,01
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 60,77*
€ 72,32
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 58,79*
€ 69,96
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 56,93*
€ 67,75
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 47,60*
€ 56,64
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
117966
ab € 57,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.