Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Gefahrgutbehälter Typ GB 60.55


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Denios
Artikelbild
Artikel-Nr.:  420BLB-117-931
Hersteller:  Denios
Herst.-Nr.:  117-931
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

Produktbeschreibung:
Gefahrgutbehälter Typ GB 60.55, mit UN-Zulassung Nr. 4H2/X../S..BAM8421, zugelassen und bauartgeprüft für den Transport gefährlicher Güter der Verpackungsgruppen I, II und III, der Behälter entspricht den Empfehlungen der UN, des Seeverkehrs (IMDG-Code), der internationalen Eisenbahnbeförderung (RID), dem europäischen ADR-Übereinkommen und der Gefahrgutverordnung (GGVS, GGVE und GGVSee), mit Spannverschlüssen und reißfesten Textilfasergurten, dadurch sind die Behälter ordnungsgemäß verschlossen, mit zwei reißfesten, seitlich angesetzten Tragelaschen, Gefahrgut-Transportbehälter GB60.55, Maße, Außenmaße (BxTxH): 600 x 400 x 340 mm, Innenmaße (BxTxH): 555 x 355 x 280 mm, Volumen: 55 l, Gewicht: 5 kg, Bruttohöchstgewicht: 36 kg

Bitte öffnen Sie das Artikeldatenblatt für weitere Informationen.

... > Produktionsausstattung, Handling-Systeme > Handling- und Transportsysteme > Allzweck- und Sammelboxen
Weitere Suchbegriffe: Gefahrguttransporte, GVS-Boxen, Transportboxen, Plastikboxen, Plastikkisten, GGVS-Behälter
Angebote (1)
Versand
Netto
Denios
Frei Haus
€ 122,00*
Preise von Denios
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,00*
€ 145,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,00*
€ 140,42
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Denios
Versand von Denios
Lieferzeit:7 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 40,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Denios
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG