Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Säuren- und Laugenschrank Typ P04


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Denios
Artikelbild
Artikel-Nr.:  420BLB-117-877
Hersteller:  Denios
Herst.-Nr.:  117-877
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

Produktbeschreibung:
Säuren- und Laugenschrank Typ P04, zur Lagerung von Säuren oder Laugen und anderen aggressiven Medien, komplette Konstruktion aus Polyethylen in blau, 1-flügelige Tür, vorbereitet zum Einstecken eines Vorhängeschlosses, Ab- und Zuluftöffnungen in den Seitenwänden, eine Bodenauffangwanne als untere Lagerebene und zusätzlich einer PE-Abdeckungen als zweite Lagerebene, zusätzliche Einstellflächen in der Tür, das Dachelement ist profiliert, s. d. kurzfristig Behälter abgestellt werden können, Außenmaße (BxTxH): 460 x 460 x 560 mm, Auffangvolumen: 15 l, Anzahl der Lagerböden: 1, Gewicht: ca. 16 kg

Bitte öffnen Sie das Artikeldatenblatt für weitere Informationen.

... > Umweltschutz, Gefahrstofflagerung > Gefahrstoff- und Fassschränke > Säuren- und Laugenschränke
Weitere Suchbegriffe: Säuren- und Laugenschrank, Säurenschrank, Säureschrank, Chemikalienschränke, Gefahrstoffschränke, Giftschränke, Laugen-/Säurenschränke, Säuren- und Laugenschränke aus Polyethylen, Schadstoffschränke, Umweltschränke, Gefahrstoffschrank, Laugen-/Säureschrank, Säure- und Laugenschrank aus Polyethylen, Schadstoffschrank, Umweltschrank
Angebote (1)
Versand
Netto
Denios 2 Tage Frei Haus € 498,00*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Denios
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  498,00* €  592,62 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Denios
Versand von Denios
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 5,90*
ab € 40,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Denios
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Zubehör |
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Zubehör
zus. Lagerboden für Schrank Typ P04
Denios
117-878
€ 33,50* € 39,87
Zubehör
zus. Lagerboden für Schrank Typ P22
Denios
117-879
€ 37,50* € 44,63
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG