Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ölfasspumpe aus nichtrost. Zinkdruckguss, für Motoren- Hydraulik- und Getriebeöl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-117-563
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     117563
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehkolbenpumpe
Fass-Handpumpe
Hand-Fasspumpe
Hand-Kolbenpumpe
Ölfasspumpe aus nichtrostendem Zinkdruckguss, für Motoren- Hydraulik- und Getriebeöl
  • zur Förderung von Motoren-, Hydraulik- und Getriebeölen bis SAE 80
  • aus nichtrostendem Zinkdruckguß
  • verstellbare Fassverschraubung für Fassgewinde 2"
  • mit nachtropfsicherem Auslauf
  • Tauchtiefe: 840 mm
  • Fördermenge ca.: 0,25 l / Hub, einfachwirkend
  • Schließvorrichtung für Vorhängeschloss
Technische Daten:
  • Einsatzbereich: Mineral- und Hydrauliköle
  • Tauchtiefe [mm]: 840
  • Version: Fasspumpe
  • Tiefe außen [mm]: 130
  • Höhe außen [mm]: 420
  • Werkstoff: Zinkdruckguss
  • Förderleistung je Hub [l]: 0,25
  • Fördermenge max. [l/min]: 25
  • Geeignet für: Vorratsbehälter mit 2" Anschluss
  • Antrieb: manuell
  • Innengewinde: 2"
  • Außengewinde: 2"
  • Werkstoff Dichtung: NBR
  • Gewicht [kg]: 5,5
Weitere Informationen:
Breite Außen:
200 mm
Tiefe Außen:
130 mm
Höhe Außen:
420 mm
Werkstoff:
Zinkdruckguss
Oberfläche:
roh
Tauchtiefe:
840 mm
Gewicht:
5,5 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 148,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,58*
€ 216,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,47*
€ 214,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,40*
€ 206,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,62*
€ 200,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,44*
€ 176,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.