Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralerdungskabel mit 1 Erdungszange und 1 Öse, 3 m Auszugslänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-117-406
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     117406
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erdungskabel
Erdungslitze
erdungskabel
Spiralerdungskabel mit 1 Erdungszange und 1 Öse, 3 m Auszugslänge
  • vermeidet Explosionsgefahren durch Funkenbildung oder elektrostatische Aufladung
  • geringer elektrischer Widerstand mit hoher mechanischer Festigkeit
  • chemisch beständiger und abriebfester Kabelmantel
  • mit 1 Ringöse und 1 Erdungszange aus Stahl
  • Kabel-Querschnitt: 10 qmm
  • Ringösengröße: M 6
Technische Daten:
  • Version: Spiralerdungskabel
  • Ausführung: 1 Erdungszange / 1 Ringöse
  • Kabellänge [mm]: 3000
  • Werkstoff: Kupfer
  • Gewicht [kg]: 0,86
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kupfer
Farbe:
grün
Gewicht:
0,86 kg
Weitere Suchbegriffe: Spiralerdungskabel, Erdungsklammern, Erdungsgeräte, Erdungsspiralkabel, Erdungszangen, Erdungskabel Fass
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 220,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,74*
€ 316,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,28*
€ 313,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,67*
€ 299,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,31*
€ 289,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,71*
€ 262,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
117405
ab € 300,10*
Ähnlich
k.A.
117404
ab € 249,66*
Ähnlich
k.A.
117407
ab € 323,28*
Ähnlich
k.A.
201354
ab € 295,80*
Ähnlich
k.A.
201355
ab € 390,68*
Ähnlich
k.A.
201352
ab € 277,25*
Ähnlich
k.A.
201353
ab € 349,31*
Ähnlich
k.A.
201356
ab € 383,41*
Ähnlich
k.A.
201357
ab € 482,36*
Ähnlich
k.A.
165871
ab € 292,32*
Ähnlich
k.A.
165872
ab € 387,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.