Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralerdungskabel mit 1 Erdungszange und 1 Öse, 5 m Auszugslänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-117-405
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     117405
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erdungskabel
Erdungslitze
erdungskabel 5m
erdungskabel
Spiralerdungskabel mit 1 Erdungszange und 1 Öse, 5 m Auszugslänge
  • vermeidet Explosionsgefahren durch Funkenbildung oder elektrostatische Aufladung
  • geringer elektrischer Widerstand mit hoher mechanischer Festigkeit
  • chemisch beständiger und abriebfester Kabelmantel
  • mit 1 Ringöse und 1 Erdungszange aus Stahl
  • Kabel-Querschnitt: 10 qmm
  • Ringösengröße: M 6
Technische Daten:
  • Version: Spiralerdungskabel
  • Ausführung: 1 Erdungszange / 1 Ringöse
  • Kabellänge [mm]: 5000
  • Werkstoff: Kupfer
  • Gewicht [kg]: 1,4
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kupfer
Farbe:
grün
Gewicht:
1,4 kg
Weitere Suchbegriffe: Spiralerdungskabel, Erdungsklammern, Erdungsgeräte, Erdungsspiralkabel, Erdungszangen, Erdungskabel Fass
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 300,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 357,44*
€ 425,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 354,03*
€ 421,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 338,87*
€ 403,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 328,51*
€ 390,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 300,89*
€ 358,06
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
117406
ab € 219,43*
Ähnlich
k.A.
117404
ab € 250,65*
Ähnlich
k.A.
117407
ab € 322,37*
Ähnlich
k.A.
201354
ab € 297,20*
Ähnlich
k.A.
201355
ab € 390,96*
Ähnlich
k.A.
201352
ab € 276,97*
Ähnlich
k.A.
201353
ab € 348,68*
Ähnlich
k.A.
201356
ab € 381,05*
Ähnlich
k.A.
201357
ab € 482,30*
Ähnlich
k.A.
165871
ab € 291,69*
Ähnlich
k.A.
165872
ab € 384,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.