Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Transportbehälter aus Edelstahl, 25 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Denios
Artikelbild
Artikel-Nr.:  420BLB-117-357
Hersteller:  Denios
Herst.-Nr.:  117-357
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Transportbehälter

Produktbeschreibung:
Transportbehälter aus Edelstahl, 25 l, zum sichern Transportieren von Gefahrstoffen gemäß GGVS, auch innerbetrieblich mit Zapfhahn (optional als Zubehör) als Zapfbehälter verwendbar, bauartzugelassen nach ADR, RID und IMDG-Code, UN-Zulassungs-Nr.: 1A1/X1.6/400.., dichte Schraubkappe (ohne Überdruckventil), separate Belüftung für Abfüllvorgänge, Flammsperre in der Einfüllöffnung, Maße (DxH): 300 x 530 mm, Inhalt: ca. 25 l

Bitte öffnen Sie das Artikeldatenblatt für weitere Informationen.

... > Produktionsausstattung, Handling-Systeme > Fässer, IBCs und Sicherheitsbehälter > Kannen und Kanister aus Stahl, Edelstahl und PE
Weitere Suchbegriffe: Dosierbehälter, Edelstahl-Behälter, Edelstahl-Sicherheitsbehälter, Edelstahl-Transportbehälter, Flüssigkeitsbehälter, Sicherheits-Abfüllbehälter, Sicherheitsbehälter, Sicherheitsstandgefäße, Sicherheitsgefäße, Tranportbehälter
Angebote (1)
Versand
Netto
Denios
Frei Haus
€ 305,00*
Preise von Denios
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 305,00*
€ 362,95
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Denios
Versand von Denios
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 40,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Denios
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Denios
117-358
€ 35,50*
€ 42,25
Zubehör
Denios
117-328
€ 81,50*
€ 96,99
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG