Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Sicherheitsbehälter aus Stahl, 1 l, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Denios
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:  420BLB-117-141
Hersteller:  Denios
Herst.-Nr.:  117-141
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Produktbeschreibung:
Sicherheitsbehälter aus Stahl, 1 l, rot, Maße (ø x H): 160 x 210 mm, Inhalt: 1 l

Bitte öffnen Sie das Artikeldatenblatt für weitere Informationen.

... > Produktionsausstattung, Handling-Systeme > Fässer, IBCs und Sicherheitsbehälter > Kannen und Kanister aus Stahl, Edelstahl und PE
Weitere Suchbegriffe: Abfüllkannen, Flüssigkeitsbehälter, Laborkannen, Sicherheits-Abfüllbehälter
Angebote (1)
Versand
Netto
Denios
Frei Haus
€ 47,50*
Preise von Denios
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,50*
€ 56,53
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Denios
Versand von Denios
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 40,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Denios
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG