Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Sicherheitsbehälter aus Edelstahl, 10 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Denios
Artikelbild
Artikel-Nr.:  420BLB-117-127
Hersteller:  Denios
Herst.-Nr.:  117-127
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

Produktbeschreibung:
Sicherheitsbehälter aus Edelstahl, 10 l, Maße (Ø x H): 286 x 275 mm, Inhalt: 9,5 l

Bitte öffnen Sie das Artikeldatenblatt für weitere Informationen.

... > Produktionsausstattung, Handling-Systeme > Fässer, IBCs und Sicherheitsbehälter > Kannen und Kanister aus Stahl, Edelstahl und PE
Weitere Suchbegriffe: Abfüllkannen, Flüssigkeitsbehälter, Laborkannen, Sicherheits-Abfüllbehälter
Angebote (1)
Versand
Netto
Denios
Frei Haus
€ 294,00*
Preise von Denios
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,00*
€ 349,86
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Denios
Versand von Denios
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 40,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Denios
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG