Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

zus. Regalboden für Typ VbF 90.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Denios
Artikelbild
Artikel-Nr.:  420BLB-117-040
Hersteller:  Denios
Herst.-Nr.:  117-040
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

Produktbeschreibung:
zus. Regalboden für Typ VbF 90.1, Lagerebene zum einstellen von Kleingebinden, Maße (B x T): 930 x 430 mm, max. Fachlast b. g. v. Last: 75 kg

Bitte öffnen Sie das Artikeldatenblatt für weitere Informationen.

... > Umweltschutz, Gefahrstofflagerung > Gefahrstoff- und Fassschränke > VbF-Fass-Schränke
Weitere Suchbegriffe: Schrankboden, Stellflächen, Gitterrostböden, Regalböden, Schrankböden, Gitterrostboden
Angebote (1)
Versand
Netto
Denios
20 Tage
Frei Haus
€ 96,00*
Preise von Denios
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,00*
€ 114,24
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Denios
Versand von Denios
Lieferzeit:20 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 40,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Denios
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG