Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eisenständer, verzinkt, für Abfallkorb, zum Eingraben/Einbetonieren


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     420BLB-116-885
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     116885
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallsammler Stahlrohrpfosten
Ascherpfosten
Befestigungspfosten
Pfosten Ascher
Eisenständer, verzinkt, für Abfallkorb, zum Eingraben/Einbetonieren
  • für einen halbrunden Abfallkorb
  • zum Eingraben / -betonieren
Technische Daten:
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: verzinkt
  • Maße außen L x B x H [mm]: 60 x 25 x 1200
  • Maße außen B x T x H [mm]: 25 x 60 x 1200
  • Gewicht [kg]: 5,3
Weitere Informationen:
Länge Außen:
60 mm
Breite Außen:
25 mm
Tiefe Außen:
60 mm
Höhe Außen:
1200 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Gewicht:
5,3 kg
Weitere Suchbegriffe: abfallsammler stahlrohrpfosten, Pfosten, Abfallkorb-Pfosten, Müllbehälter-Pfosten, Eisenständer, Ständer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,56*
€ 129,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,57*
€ 126,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,68*
€ 123,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,11*
€ 121,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,59*
€ 99,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.