Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter ABV 50, Stahl, mit Wetterschutzhaube, 50 l, orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-116-884
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     116884
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Stahl-Abfallbehälter
Abfallbehälter aus Stahl, mit Wetterschutzhaube, 50 Liter Volumen, orange
  • Vollblechbehälter (abnehmbar)
  • mit Universal-Befestigung zur Wand- oder Pfostenmontage
  • inkl. Schlüssel zum Lösen der Behälterarretierung
  • Wetterschutzhaube orange lackiert
Technische Daten:
  • Aufstellort: Außen
  • Werkstoff: Stahlblech
  • Volumen [l]: 50
  • Farbe: orange
  • Eigenschaften: Pfosten-/Wandmontage
  • Brandschutz: Kein
  • Länge außen [mm]: 685
  • Breite außen [mm]: 310
  • Höhe außen [mm]: 360
  • Sekundärfarbe: orange
  • Oberfläche: feuerverzinkt
  • Gewicht [kg]: 14
Weitere Informationen:
Länge Außen:
685 mm
Breite Außen:
310 mm
Tiefe Außen:
685 mm
Höhe Außen:
360 mm
Volumen:
50 l
Werkstoff:
Stahlblech
Oberfläche:
feuerverzinkt
Materialstärke:
1.5 mm
Farbe:
orange
Gewicht:
14 kg
Weitere Suchbegriffe: Stahlabfallbehälter, Wandabfallbehälter, Wandmülleimer, abfallbehälter für außenanlagen stahl 50l, abfallbehälter für außenanlagen, abfallbehälter für außenanlagen 50l, Kombi-Ascher, Standaschenbecher, Standascher, Abfallascher Stahl, Abfallbehälter, Ascher, Säulenstandascher, Zigaretten Mülleimer, Müllgefäße
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 260,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 335,67*
€ 399,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 332,26*
€ 395,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 319,19*
€ 379,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 305,78*
€ 363,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 260,18*
€ 309,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
116893
ab € 65,37*
Zubehör
k.A.
173603
ab € 80,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.