Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter ABV 40, Stahl, mit Wetterschutzhaube und Ascher, 40 l, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-116-877
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     116877
EAN/GTIN:
     4040136491002
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Abfallascher
Abfallbehälter aus Stahl, mit Wetterschutzhaube und Ascher, 40 Liter Volumen, verzinkt
  • Vollblechbehälter (abnehmbar)
  • mit Universal-Befestigung zur Wand- oder Pfostenmontage
  • inkl. Schlüssel zum Lösen der Behälterarretierung
  • Ascher in Wetterschutzhaube integriert
  • mit verzinkter Wetterschutzhaube
Technische Daten:
  • Aufstellort: Außen
  • Werkstoff: Stahl
  • Volumen [l]: 40
  • Eigenschaften: Pfosten-/Wandmodell
  • Länge außen [mm]: 600
  • Breite außen [mm]: 310
  • Höhe außen [mm]: 360
  • Oberfläche: feuerverzinkt
  • Geeignet für: Abfall-Ascher
  • Gewicht [kg]: 13
Weitere Informationen:
Länge Außen:
600 mm
Breite Außen:
310 mm
Tiefe Außen:
600 mm
Höhe Außen:
360 mm
Volumen:
40 l
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
Materialstärke:
1.5 mm
Gewicht:
13 kg
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 158,55*
€ 204,46*
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 159,14*
€ 205,12*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 164,29*
€ 213,29*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 164,84*
€ 214,27*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 284,64*
€ 360,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 360,33*
€ 428,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 355,70*
€ 423,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 339,06*
€ 403,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 323,73*
€ 385,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 284,64*
€ 338,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metallwerke Renner
7200-03 FV
ab € 42,17*
Zubehör
k.A.
116893
ab € 65,08*
Zubehör
k.A.
173603
ab € 80,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.