Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Nachfüll-Set Öl f. Transportwagen, 110 l


Menge:  Satz  
Produktinformationen von Denios
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:  420BLB-116-657
Hersteller:  Denios
Herst.-Nr.:  116-657
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Produktbeschreibung:
Nachfüll-Set Öl für Transportwagen, 110 l (116-656), Nachfüllset besteht aus: je 4 Schlangen à 120 und 180 cm, 10 Kissen à 25 x 25 x 4 cm, 20 Matten à 40 x 46 cm, 5 Kunststoffsäcke, 1 Vollsichtbrille und 3 Paar Einmalhandschuhe, Aufnahmekapazität: 110 l/VE

Bitte öffnen Sie das Artikeldatenblatt für weitere Informationen.

... > Entsorgung, Reinigung > DENSORB-Bindevliese und Notfall-Sets > Starter- und Notfall-Sets
Weitere Suchbegriffe: Bereitschafts-Sets, Leckagen-Sets, Mobil-Sets, Notfall-Boxen, Notfall-Sets, Sicherheitsboxen, Sicherheits-Sets, Spill-Kits, Umwelt-Notfallkoffer, DENSORB-Sets, DENSORB-Notfallsets, Bereitschaftssets, Leckagensets, Mobilsets, Notfallboxen, Notfallnets, Sicherheitssets, Desorbsets
Angebote (1)
Versand
Netto
Denios
Frei Haus
€ 181,00*
Preise von Denios
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 181,00*
€ 215,39
pro Satz
Lieferzeit / Lagerstand von Denios
Versand von Denios
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 40,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Denios
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG