| |
|
| Artikel-Nr.: 420BLB-116-618 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4013207423493 |
| | |
|
| | |
| Mehrbereichskombifilter 230 A2 B2-P3 für Atemschutz-Maske 330, 607, 607 TR und SFERA - Filter für Ekastu Atemschutz-Halbmaske Polimask 330 gemäß EN 140 sowie Vollmasken C607 / Selecta und SFERA gemäß EN 136
Technische Daten: - Version: Filter
- Filterart: Kombifilter
- Marke: EKASTU
- Filterklasse: A2B2P3 R D
- Anwendungsbereich: Schutz gegen organische Gase und Dämpfe mit einem Siedepunkt von >65°C, anorganische Gase und Dämpfe sowie Partikel (P3)
- Gewicht [kg]: 0,336
Weitere Informationen: | | Breite Außen: | 100 mm | Tiefe Außen: | 100 mm | Höhe Außen: | 100 mm | Gewicht: | 0,336 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kombifilter A, Kombifilter B, Mehrbereichs-Kombifilter, Mehrbereichskombinationsfilter, Partikel-Einlegefilter, Partikelfilter, Partikelschraubfilter, Atemschutzvollmaske, Helm-Masken-Kombination, Vollmaske, Vollsichtmaske, kombifilter a2p3r, partikel einlegefilter, partikel-einlegefilter ekastu, Kombifilter, Gasfilter, Atemschutzfilter, Ekastu Atemschutz |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 18,68* | € 28,89* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 21,39* | € 28,90* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 21,38* | € 28,90* | | | | | | | | | | € 18,90* | ab € 22,29* | € 29,93* | | | | Lager 420 | | | | | | Frei Haus | ab € 40,60* | € 53,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 420 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 40,60* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 420 | | Versand: Lager 420 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|