| |
|
| Artikel-Nr.: 420BLB-116-617 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4013207422717 |
| | |
|
| | |
| Gasfilter 230 A2 für Atemschutz-Maske 330, 607, 607 TR und SFERA - Filter für Ekastu Atemschutz-Halbmaske Polimask 330 gemäß EN 140 sowie Vollmasken C607 / Selecta und SFERA gemäß EN 136
Technische Daten: - Version: Filter
- Filterart: Gasfilter
- Marke: EKASTU
- Filterklasse: A2
- Anwendungsbereich: Schutz gegen organische Gase und Dämpfe, mit einem Siedepunkt von >65°C
- Gewicht [kg]: 0,27
Weitere Informationen: | | Breite Außen: | 100 mm | Tiefe Außen: | 100 mm | Höhe Außen: | 100 mm | Gewicht: | 0,27 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Atemschutzfilter A, Atemschutzfilter Organische Gase, Filter für Gebläsefiltergerät, Gebläsefiltergeräte-Filter, Kombifilter A, Atemschutzvollmaske, Helm-Masken-Kombination, Vollmaske, Vollsichtmaske, ekastu atemschutzvollmaske, filter für gebläsefiltergerät, vollmaske rd40, Gasfilter, Atemschutzfilter, Ekastu Atemschutz |
| | |
| | | Angebote (31) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 8,42* | € 11,32* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,95* | ab € 8,47* | € 11,35* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 8,62* | € 11,52* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 8,59* | € 11,52* | | | | Lager 420 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 24,81* | € 31,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 420 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 24,81* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 420 | | Versand: Lager 420 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|