Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neoprenhandschuh, Kategorie III, Gr. 10, VE = 12 Paar


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-116-408
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     116408
EAN/GTIN:
     4260442330103
Artikeldatenblatt
Technische Information
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Neoprenhandschuh, Kategorie III, Gr. 10, VE = 12 Paar
  • Kategorie II, resistent gegen viele Chemikalien, Öle, Fette
  • ausgezeichnete chemische Beständigkeit
  • hohe Abrieb- und Schnittfestigkeit
  • velourisiert
  • anatomische Passform
  • Länge: ca. 32 cm
Technische Daten:
  • Einsatzbereich: Chemikalienschutz
  • Größe: 10
  • Anwendungsbereich: Automobil- und Zuliefererindustrie, Chemische- u. Petrochemische Industrie, Metall- u. Stahlindustrie, Reinigungs- u. Wartungsarbeiten
  • Länge außen [mm]: 320
  • Verpackungseinheit (VE): 12 Paar
  • Inhaltsmenge: 12
  • Gewicht [kg]: 0,127
Weitere Informationen:
Länge Außen:
320 mm
Tiefe Außen:
320 mm
Gewicht:
0,127 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 12 Paar (ab € 2,73* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 44,54*
€ 53,00
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 43,11*
€ 51,30
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 41,02*
€ 48,81
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 39,88*
€ 47,46
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 38,59*
€ 45,92
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 32,76*
€ 38,98
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
116410
ab € 32,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.