Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schuberth Bauschutzhelm mit 4-Punkt-Gurtband, gemäß DIN-EN 397, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-116-353
Hersteller:
     Schuberth
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4017765037987
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industriehelm
Industrieschutzhelm
Arbeitsschutzhelm
Bauhelm
Schuberth Bauschutzhelm mit 4-Punkt-Gurtband, gemäß DIN-EN 397, gelb
  • Helmschale aus thermoplastischem Spezialkunststoff (PE) mit Regenrinne
  • regelbare Belüftung
  • einfache, robuste und präzise Kopfgrößenverstellung
  • passend bis Größe 64
  • mit 2 seitlichen Schlitzen zum Einstecken von Gehörschutzgeräten und Visierhalterungen
  • großzügige Stirnfläche zur Kennzeichnung mit Firmenzeichen
  • gemäß EN 397
  • mit 4-Punkt-Gurtband ausgestattet
Technische Daten:
  • Version: Schutzhelm
  • Marke: Schuberth
  • Ausstattung: 4 - Punkt Gurtband
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Farbe: gelb
  • Gewicht [kg]: 0,35
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
gelb
Gewicht:
0,35 kg
Weitere Suchbegriffe: Bauschutzhelm, Duroplast-Helm, Schutzhelm, Schutzhelme, Sicherheitshelm, schuberth bauschutzhelm gelb, arbeitsschutzhelm schuberth, arbeitsschutzhelm, Arbeitsschutzhelme, Bauschutzhelme, Schubeth Kopfschutz
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 6,32*
€ 9,32*
2 Tage
122
1
€ 4,90*
ab € 6,42*
€ 9,41*
1
€ 5,90*
ab € 6,05*
€ 9,86*
1 Tag
122
10
Frei Haus
ab € 7,96*
€ 9,95*
Lager 420
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 14,63*
€ 19,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
H510P3E
ab € 12,50*
Zubehör
3M
H520P3E
ab € 17,05*
Zubehör
Schuberth
9049100060
ab € 0,57*
Zubehör
Schuberth
9040746300
ab € 2,75*
Zubehör
Schuberth
9000025362
ab € 6,25*
Zubehör
k.A.
119583
ab € 56,19*
Zubehör
Schuberth
9000005500
ab € 2,74*
Zubehör
Schuberth
9000005560
ab € 9,22*
Zubehör
Schuberth
9040746000
ab € 2,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.